Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMM22
Cod. Produttore
NSYMM22
Cod. EAN
3606480183225

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 150x150 mm
  • Spessore: 1,8 mm
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Tipo fissaggio: Avvitato M8
  • Carico ammesso: 40 kg
  • Serie: PanelSeT CRN
  • Applicazione: Multifunzione
  • Compatibilità: PanelSeT S3D, PLM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra interna in lamiera 200x200

larghezza

150 mm

altezza

150 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Piastra interna lamiera 200x200 mm supporto strutturale edilizia industriale