Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPMB55
Cod. Produttore
NSYPMB55
Cod. EAN
3606480194092

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Bachelite
  • Dimensioni nominali: 500x500 mm
  • Spessore: 4 mm
  • Carico ammissibile: 150 kg
  • Tipo fissaggio: Viti M8
  • Colore: Nero RAL 9005
  • Posizione montaggio: Guide scorrevoli
  • Serie: PanelSeT PLA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio isolante in bakelite PanelSeT PLA. Per armadio H è 500 x W è 500 mm. Posizione di montaggio dei gradini scorrevoli o posizione di inserimento posteriore (fissaggio con viti di tipo M8). 150 Kg di carico permanente ammissibile. Materiale di bakelite. Nero RAL 9005.

larghezza

500 mm

altezza

500 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Piastra interna isolata in bakelite 500x500