Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMB86
Cod. Produttore
NSYMB86
Cod. EAN
3606480182785

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Bachelite
  • Dimensioni: 765x550 mm
  • Spessore: 4 mm
  • Carico ammissibile: 120 kg
  • Tipo fissaggio: Vite M8 su borchie
  • Colore: Nero RAL 9005
  • Applicazione: Multifunzione
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra interna isolata in bakelite 800x600

larghezza

600 mm

altezza

800 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Piastra interna isolata bakelite 800x600 mm per applicazioni elettriche