Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMB75
Cod. Produttore
NSYMB75
Cod. EAN
3606480182778

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Bachelite
  • Dimensioni: 665x450x4 mm
  • Carico ammissibile: 875 kg
  • Tipo fissaggio: Avvitato su borchie M8
  • Colore: Nero (RAL 9005)
  • Applicazione: Multifunzione
  • Compatibilità: PanelSeT CRN, S3D, PLM
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra interna isolata in bakelite 700x500

larghezza

500 mm

altezza

700 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Piastra interna isolata bakelite 700x500 isolamento elettrico industriale