Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMB64
Cod. Produttore
NSYMB64
Cod. EAN
3606480182754

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Bachelite
  • Dimensioni: 600x400 mm
  • Spessore: 4 mm
  • Peso netto: 11 kg
  • Carico ammesso: 60 kg
  • Fissaggio: Avvitato su borchie M8
  • Colore: Nero (RAL 9005)
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra interna isolata in bakelite 600x400

larghezza

400 mm

altezza

600 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Piastra interna isolata bakelite 600x400 per applicazioni elettriche e industriali