Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMB54
Cod. Produttore
NSYMB54
Cod. EAN
3606480182747

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 465x350 mm
  • Spessore: 4 mm
  • Materiale: Bachelite
  • Colore: Nero (RAL 9005)
  • Carico ammesso: 50 kg
  • Fissaggio: Avvitato M8
  • Serie: PanelSeT CRN
  • Peso netto: 9 kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra interna isolata in bakelite 500x400

larghezza

400 mm

altezza

500 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Piastra interna isolata bakelite 500x400 mm per applicazioni industriali