Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMB43
Cod. Produttore
NSYMB43
Cod. EAN
3606480182723

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Bachelite
  • Dimensioni: 400x300 mm
  • Spessore: 4 mm
  • Carico ammissibile: 30 kg
  • Tipo fissaggio: Avvitato M8
  • Colore: Nero RAL 9005
  • Peso netto: 5 kg
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra interna isolata in bakelite 400x300

larghezza

300 mm

altezza

400 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Piastra interna isolata bakelite 400x300 resistente isolamento elettrico industriale