› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

PIASTRA INTERNA IN SENDZIMIR PER 64

DKC
Cod. Rexel DK6410P06
Cod. Produttore 6410P06
Cod. EAN 8033648164782

Informazioni principali

  • Materiale: Sendzimir
  • Tipo: Piastra interna
  • Compatibilità: Scatole 6410S06-64
  • Serie: DK6410P06
  • Spessore: Non specificato
  • Protezione: Non applicabile
  • Dimensioni: Non specificate
  • Utilizzo: Fondo interno derivazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di fondo interna in sendzimir per scatole di derivazione 6410S06-64

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

PIASTRA INTERNA IN SENDZIMIR PER 64