Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPMA77
Cod. Produttore
NSYPMA77
Cod. EAN
3606480193989

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliestere isolante
  • Dimensioni nominali: 750x750 mm
  • Spessore: 5 mm
  • Carico ammissibile: 150 kg
  • Fissaggio: Viti M8 su inserti posteriori
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Applicazione: Multifunzione
  • Serie: PanelSeT PLA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio in poliestere isolante PanelSeT PLA. Per armadio H è 750 x L è 750 mm. Posizione di montaggio dei gradini scorrevoli o posizione di inserimento posteriore (fissaggio con viti di tipo M8). 150 Kg di carico permanente ammissibile. Fabbricato in poliestere. Grigio RAL 7035.

larghezza

750 mm

altezza

750 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Piastra interna in Poliestere 750x750