Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPMA127
Cod. Produttore
NSYPMA127
Cod. EAN
3606480194061

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliestere
  • Dimensioni nominali: 1250x750 mm
  • Spessore: 5 mm
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Carico ammissibile: 150 kg
  • Tipo di fissaggio: Viti M8
  • Posizione montaggio: Inserti posteriori
  • Serie: PanelSeT PLA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio in poliestere isolante PanelSeT PLA. Per cabinet H è 1250 x W è 750 mm. Posizione di montaggio dei gradini scorrevoli o posizione di inserimento posteriore (fissaggio con viti di tipo M8). 150 Kg di carico permanente ammissibile. Fabbricato in poliestere. Grigio RAL 7035.

larghezza

750 mm

altezza

1250 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Piastra interna in Poliestere 1250x750