Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPMM77
Cod. Produttore
NSYPMM77
Cod. EAN
3606480193804

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni nominali: 750x750 mm
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Carico ammissibile: 150 kg
  • Spessore: 2,5 mm
  • Tipo di fissaggio: Viti M8 su inserti posteriori
  • Profondità reale: 125 mm
  • Compatibilità gamma: PanelSeT PLA e PHD
  • Serie: PanelSeT PLA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio metallica PanelSeT PLA/PHD. Per armadio H è 750 x W è 1000 mm. Posizione di montaggio dei gradini scorrevoli o posizione di inserimento posteriore (fissaggio con viti di tipo M8). Piastra di montaggio piena. 150 Kg di carico permanente ammissibile. Acciaio zincato. Grigio RAL 7035.

larghezza

750 mm

altezza

750 mm

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Piastra interna in lamiera 750x750 mm