Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMM75
Cod. Produttore
NSYMM75
Cod. EAN
3606480183416

Informazioni di prodotto

Piastra interna in lamiera 700x500

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di fondo piena per PanelSeT S3DC, S3DCD. Per cassetta di A 700 x L 500 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 135 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato. Colore bianco. Set di 1 unità. Solo per mercato statunitense.

larghezza

450 mm

altezza

650 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Piastra interna lamiera zincata 700x500 mm per cassette PanelSeT S3DC carico 135 kg colore bianco

(pz.)