Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPMM75
Cod. Produttore
NSYPMM75
Cod. EAN
3606480193781

Informazioni di prodotto

Piastra di montaggio metallica robusta e versatile, ideale per quadri di distribuzione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con fissaggio a vite M8
  • Compatibilità con cabinet dimensioni 500x750 mm
  • Struttura in acciaio zincato per maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata capacità di carico fino a 150 kg
  • Design resistente e affidabile nel tempo
  • Possibilità di installazione in cabinet con dimensioni invertite

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio metallica PanelSeT PLA/PHD. Per cabinet H è 500 x W è 750 mm. Posizione di montaggio dei gradini scorrevoli o posizione di inserimento posteriore (fissaggio con viti di tipo M8). Piastra di montaggio piena. 150 Kg di carico permanente ammissibile. Acciaio zincato. Grigio RAL 7035. Può essere installato in un cabinet con dimensioni invertite.

larghezza

500 mm

altezza

750 mm

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT PLA