Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPMM55
Cod. Produttore
NSYPMM55
Cod. EAN
3606480193774

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Lamiera zincata
  • Dimensioni nominali: 500x500 mm
  • Dimensioni reali: 390x375x125 mm
  • Spessore: 2,5 mm
  • Carico permanente: 150 kg
  • Tipo fissaggio: Viti M8 su inserti posteriori
  • Serie: PanelSeT PLA
  • Colore: Grigio RAL 7035

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio metallica PanelSeT PLA/PHD. Per armadio H è 500 x W è 500 mm. Posizione di montaggio dei gradini scorrevoli o posizione di inserimento posteriore (fissaggio con viti di tipo M8). Piastra di montaggio piena. 150 Kg di carico permanente ammissibile. Acciaio zincato. Grigio RAL 7035.

larghezza

500 mm

altezza

500 mm

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT PLA