Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMM54
Cod. Produttore
NSYMM54
Cod. EAN
3606480183362

Informazioni di prodotto

Piastra interna in lamiera 500x400 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio piena per PanelSeT CRN, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 500 x L 400 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 90 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato. Set di 1 unità.

larghezza

350 mm

altezza

450 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Piastra interna lamiera zincata 500x400 mm per montaggio multifunzione carico 90 kg

€ 34,66 x 1 pz.
(pz.)