Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPMM1512
Cod. Produttore
NSYPMM1512
Cod. EAN
3606480193941

Informazioni di prodotto

  • Altezza nominale: 1500 mm
  • Larghezza nominale: 1250 mm
  • Spessore lamiera: 2,5 mm
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Carico ammissibile: 150 kg
  • Fissaggio: Viti M8 posteriori
  • Profondità reale: 125 mm
  • Serie: PanelSeT PLA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio in metallo PanelSeT PLA. Per cabinet H:1500 x W:1250 mm. Posizione di montaggio dei gradini scorrevoli o posizione di inserimento posteriore (fissaggio con viti di tipo M8). Piastra di montaggio piena. 150 Kg di carico permanente ammissibile. Acciaio zincato. Grigio RAL 7035.

larghezza

1250 mm

altezza

1500 mm

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Piastra interna in lamiera 1500x1250