Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPMM1510
Cod. Produttore
NSYPMM1510
Cod. EAN
3606480193934

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 1500x1000 mm
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Carico ammesso: 150 kg
  • Spessore: 2,5 mm
  • Profondità reale: 125 mm
  • Fissaggio: Viti M8 su inserti posteriori
  • Serie: PanelSeT PLA
  • Colore: Grigio RAL 7035

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio in metallo PanelSeT PLA. Per contenitori H è 1500 x W è 1000 mm. Posizione di montaggio su guide scorrevoli o su inserti posteriori (fissaggio con viti di tipo M8). Piastra di montaggio piena. 150 Kg di carico permanente ammissibile. Acciaio zincato. Grigio RAL 7035.

larghezza

1000 mm

altezza

1500 mm

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Piastra interna in lamiera 1500x1000