Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPMM107
Cod. Produttore
NSYPMM107
Cod. EAN
3606480193842

Informazioni di prodotto

  • Altezza nominale: 1000 mm
  • Larghezza nominale: 750 mm
  • Spessore lamiera: 2,5 mm
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Carico permanente: 150 kg
  • Tipo fissaggio: Viti M8
  • Posizione montaggio: Inserti posteriori
  • Serie: PanelSeT PLA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio in metallo PanelSeT PLA. Per cabinet H è 1000 x W è 750 mm. Posizione di montaggio dei gradini scorrevoli o posizione di inserimento posteriore (fissaggio con viti di tipo M8). Piastra di montaggio piena. 150 Kg di carico permanente ammissibile. Acciaio zincato. Grigio RAL 7035.

larghezza

750 mm

altezza

1000 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT PLA