› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PIASTRA INT. PER 6410E03-6411E03

DKC
Cod. Rexel DK6410P03
Cod. Produttore 6410P03
Cod. EAN 8033648164768

Informazioni principali

  • Materiale: Sendzimir
  • Uso: Piastra interna
  • Compatibilità: Scatole 6410E03-64
  • Serie: DK6410P03
  • Tipo: Piastra di fondo
  • Applicazione: Derivazione elettrica
  • Finitura: Resistente
  • Dimensioni: Standard 64

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di fondo interna in sendzimir per scatole di derivazione 6410E03-64

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

PIASTRA INT. PER 6410E03-6411E03