Collare per tubi PE e PVC CPE / CPE SL
Il collare idoneo per condotte in materiale plastico
Materiali di supporto:
- Calcestruzzo
- Mattone pieno in laterizio
- Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio
Vantaggi:
- I collari CPE SL hanno delle particolari bugne che con un unico codice consentono di realizzare sia i punti fissi che i punti scorrevoli.
- I collari per tubi in plastica sono disponibili con vite e tassello, con attacco M10 o con attacco GAS.
- È possibile acquistare a parte la guaina antivibrazione.
Applicazioni:
- Sostegno di tubi in plastica
Funzionamento:
- Per i CPE V forare, inserire il tassello ed espanderlo con la vite a doppia filettatura. Avvitare il controdado ed il collare.
- Il collare CPE M10 (senza vite e tassello) può essere velocemente installato sul profilo fischer con la vite ad aggancio rapido FHS clix o FHS clix S.
- Il collare CPE gas viene collegato con il tubo filettato ½" gas o 1" GAS.
- Utilizzare le bugne in battuta sul piatto per creare un punto scorrevole e le bugne in cava per creare un punto fisso.
Specifiche tecniche:- Lunghezza - l - [mm]: 120;
- Foro asolato - L x s - [mm]: 11 x 19;
- Interasse fori - L1 - [mm]: 79;
- Filettatura - A - : M 12;
- Spessore - S - [mm]: 4;
- Larghezza B - B - [mm]: 40;
Riferimenti:- EAN: 4006209403983
- Codice fischer: 40398