› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra funzionale piena 210x150 mm per montaggio elettrico verticale compatibile PrismaSeT G

Cod. Rexel MGLVS08861
Cod. Produttore LVS08861
Cod. EAN 3606481871107

Informazioni principali

  • Materiale: Plastica
  • Dimensioni: 210x150x17 mm
  • Colore: Nero
  • Serie: PrismaSeT
  • Compatibilità: PrismaSeT G Cassetta
  • Norma di riferimento: IEC 61439-2
  • Certificazione: ASTA
  • Peso netto: 0,2 kg

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio per PrismaSeT G Compatibilità per sportelli parziali vuoti con prefori Sono progettati per l'installazione verticale e sono ideali per un'ampia gamma di configurazioni elettriche. La piastra di chiusura è dimensionata specificamente per un intaglio da 200 mm x 112 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

210 mm

Tipologia

Altro

altezza

150 mm

profondità

17 mm

materiale

Plastica

Serie

PrismaSeT

Piastra funzionale piena 210x150 mm per montaggio elettrico verticale compatibile PrismaSeT G