Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03343
Cod. Produttore
LVS03343
Cod. EAN
3606481873736

Informazioni di prodotto

Struttura, PrismaSeT, Piastra, Piastra frontale trasp.6M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra frontale trasparente per vani PrismaSeT P e armadi a PrismaSeT G o a pavimento. Compatibilità con altri dispositivi modulari Illuminazione quadro. È progettato per l'installazione orizzontale, per cui è ideale per un'ampia gamma di configurazioni elettriche. È compatibile con armadi di larghezza 600/650 mm con 6 moduli verticali L'altezza nominale è rispettivamente di 300 mm e 500 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è Bianco Β 9003 e Conforme agli standard Β e REACh. Trattamento dell’elettroforesi e polvere epossidica di poliestere polimerizzata a caldo.

larghezza

500 mm

altezza

300 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Altro

numero di unità di altezza (UA)

6

Tipo superficie

Non trattato

Serie

PrismaSeT

Produttore

Piastra frontale trasparente 6 moduli PrismaSeT per armadi elettrici 600/650 mm