Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03354
Cod. Produttore
LVS03354
Cod. EAN
3606481871701

Informazioni di prodotto

Piastra frontale trasp.L250 9M

Documentazione tecnica

Piastra frontale trasp.L250 9M

larghezza totale per installazione in armadio

300 mm

numero di unità di altezza (UA)

9

larghezza

250 mm

esecuzione della superficie

non trattato

altezza

450 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Piastra frontale trasp.L250 9M