Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03352
Cod. Produttore
LVS03352
Cod. EAN
3606481871725

Informazioni di prodotto

Piastra frontale trasp.L250 4M

Documentazione tecnica

Piastra frontale trasp.L250 4M

larghezza totale per installazione in armadio

300 mm

numero di unità di altezza (UA)

4

larghezza

250 mm

esecuzione della superficie

non trattato

altezza

200 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Piastra frontale trasp.L250 4M