Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03344
Cod. Produttore
LVS03344
Cod. EAN
3606481873743

Informazioni di prodotto

Piastra frontale trasp.9M

Documentazione tecnica

Piastra frontale trasp.9M

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

numero di unità di altezza (UA)

9

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

non trattato

altezza

450 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Piastra frontale trasp.9M