Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03211
Cod. Produttore
LVS03211
Cod. EAN
3606486814673

Informazioni di prodotto

Piastra frontale TransferPact PrismaSeT P, L650, 600A

Documentazione tecnica

Piastra frontale TransferPact PrismaSeT P, L650, 600A

materiale

acciaio

altezza

550 mm

numero di unità di altezza (UA)

11

larghezza

500 mm

larghezza totale per installazione in armadio

800 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Serie

PrismaSeT

Produttore

Piastra frontale TransferPact PrismaSeT P, L650, 600A