Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03212
Cod. Produttore
LVS03212
Cod. EAN
3606486814680

Informazioni di prodotto

Piastra frontale TransferPact PrismaSeT G, L600, 250A

Documentazione tecnica

Piastra frontale TransferPact PrismaSeT G, L600, 250A

materiale

acciaio

altezza

550 mm

numero di unità di altezza (UA)

11

larghezza

500 mm

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Serie

PrismaSeT

Produttore

Piastra frontale TransferPact PrismaSeT G, L600, 250A