Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03208
Cod. Produttore
LVS03208
Cod. EAN
3606482170018

Informazioni di prodotto

Piastra Frontale TransferPact 3P/4P 63 A Verticale Profondità 850 6M

Documentazione tecnica

Piastra Frontale TransferPact 3P/4P 63 A Verticale Profondità 850 6M

Serie

PrismaSeT

materiale

acciaio

altezza

299 mm

numero di unità di altezza (UA)

6

larghezza

299 mm

larghezza totale per installazione in armadio

850 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Produttore

Piastra Frontale TransferPact 3P/4P 63 A Verticale Profondità 850 6M