› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra frontale pretranciata INS1600 3P acciaio bianco per armadi elettrici 650 mm compatibile ComPacT INS-INV630b

Cod. Rexel MGLVS03713
Cod. Produttore LVS03713
Cod. EAN 3606481872586

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Compatibilità: Compact INS630b...1600
  • Numero moduli: 6 moduli verticali
  • Materiale: Acciaio
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Dimensioni: 500x300 mm (LxA)
  • Installazione: Verticale
  • Norme di riferimento: IEC 61439-1/2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra frontale pretranciata per la protezione dei dispositivi di controllo adatta per gli armadi PanelSeT P Compatibilità con dispositivi fissi ComPacT INS-INV630b ... 1600 4P Supporta vari meccanismi di controllo, come una manovra rotativa frontale diretta, garantendo flessibilità in fase di installazione e funzionamento. Progettato per l'installazione verticale, è ideale per un'ampia gamma di configurazioni elettriche. È compatibile con armadi di larghezza 650 mm. Adatto a 6 moduli L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 300 mm e 500 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è Bianco Β 9003 e Conforme agli standard Β e REACh. Trattamento di elettroforesi e lastra di acciaio con polvere epossidica poliestere polimerizzata a caldo.

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

altezza

300 mm

Adatto per armadi di larghezza

650 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

6

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

2000 mm

Serie

PrismaSeT

Piastra frontale pretranciata INS1600 3P acciaio bianco per armadi elettrici 650 mm compatibile ComPacT INS-INV630b