› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra frontale pretranciata acciaio bianco per protezione dispositivi controllo NSX400/630 armadi parete e pavimento

Cod. Rexel MGLVS03296
Cod. Produttore LVS03296
Cod. EAN 3606481873446

Informazioni principali

  • Compatibilità: NSX400/630
  • Installazione: Orizzontale
  • Dimensioni: 300x500 mm
  • Numero moduli: 6 verticali
  • Materiale: Acciaio elettroforetico
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Norme: IEC 61439-1/2
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra frontale pretranciata per la protezione dei dispositivi di controllo adatta per armadi a parete e a pavimento PanelSeT G Compatibilità con ComPact NSX400/630 , 3P o 4P Supporta vari meccanismi di controllo come l'interruttore di attivazione/disattivazione, garantendo flessibilità in fase di installazione e funzionamento. Sono progettati per l'installazione orizzontale, con protezione differenziale che li rende ideali per un'ampia gamma di configurazioni elettriche. È compatibile con armadi di larghezza 600 mm e con 6 moduli verticali L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 300 mm e 500 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è Bianco Β 9003 e Conforme agli standard Β e REACh. Trattamento di elettroforesi e lastra di acciaio con polvere epossidica poliestere polimerizzata a caldo.

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

altezza

300 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

6

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

PrismaSeT

Piastra frontale pretranciata acciaio bianco per protezione dispositivi controllo NSX400/630 armadi parete e pavimento