› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra frontale pretranciata acciaio bianco per protezione dispositivi controllo NSX400/630 armadi PanelSeT P

Cod. Rexel MGLVS03657
Cod. Produttore LVS03657
Cod. EAN 3606481872463

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Materiale: Acciaio
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Larghezza: 500 mm
  • Altezza: 300 mm
  • Moduli verticali: 6 (50 mm)
  • Posizione operativa: Orizzontale
  • Certificazioni: ASTA, IEC 61439-1/2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra frontale pretranciata per la protezione dei dispositivi di controllo adatta per gli armadi PanelSeT P. Compatibilità con ComPacT Vigi (ELCB) e VigiComPacT NSX 3P o 4P 400/630. Supporta vari meccanismi di controllo come la manovra rotativa diretta frontale, la leva e il meccanismo motorizzato, garantendo flessibilità in installazione e funzionamento. Progettato per l'installazione orizzontale, è ideale per un'ampia gamma di configurazioni elettriche. È compatibile con armadi di larghezza 650 mm e con 6 moduli L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 300 mm e 500 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è Bianco Β 9003 e Conforme agli standard Β e REACh. Trattamento di elettroforesi e lastra di acciaio con polvere epossidica poliestere polimerizzata a caldo.

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

altezza

300 mm

Adatto per armadi di larghezza

650 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

6

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

2000 mm

Serie

PrismaSeT

Piastra frontale pretranciata acciaio bianco per protezione dispositivi controllo NSX400/630 armadi PanelSeT P