› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra frontale pretranciata acciaio bianco per protezione dispositivi controllo NSX100/250 estratta armadi PanelSeT P

Cod. Rexel MGLVS03618
Cod. Produttore LVS03618
Cod. EAN 3606481872524

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Materiale: Acciaio
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Larghezza: 500 mm
  • Altezza: 250 mm
  • Moduli verticali: 5 (50 mm ciascuno)
  • Norme di riferimento: IEC 61439-1/2
  • Trattamento: Elettroforesi e polvere epossidica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra frontale pretranciata per la protezione dei dispositivi di controllo adatta per gli armadi PanelSeT P. Compatibilità con ComPacT NSX Vigi (ELCB) e VigiComPacT NSX 3P o 4P 100/160/250 estraibile. Supporta vari meccanismi di controllo come la manovra rotativa diretta frontale, la leva e il meccanismo motorizzato, garantendo flessibilità in installazione e funzionamento. Progettato per l'installazione verticale, è ideale per un'ampia gamma di configurazioni elettriche. È compatibile con armadi di larghezza 650 mm e con 5 moduli L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 250 mm e 500 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è Bianco Β 9003 e Conforme agli standard Β e REACh. Trattamento di elettroforesi e lastra di acciaio con polvere epossidica poliestere polimerizzata a caldo.

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

altezza

250 mm

Adatto per armadi di larghezza

650 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

5

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

2000 mm

Serie

PrismaSeT

Piastra frontale pretranciata acciaio bianco per protezione dispositivi controllo NSX100/250 estratta armadi PanelSeT P