› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra frontale pretranciata acciaio bianco per protezione dispositivi controllo armadi PanelSeT P 8 moduli 400x500 mm

Cod. Rexel MGLVS03716
Cod. Produttore LVS03716
Cod. EAN 3606481872616

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Larghezza: 500 mm
  • Altezza: 400 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Moduli verticali: 8 moduli
  • Posizione collegamento: Frontale
  • Norme di riferimento: IEC 61439-1/2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra frontale pretranciata per la protezione dei dispositivi di controllo adatta per gli armadi PanelSeT P Compatibilità con ComPact: dispositivo fisso NS1600b/NS2000 ... 3200 3P o 4P Supporta vari meccanismi di controllo come l'interruttore di attivazione/disattivazione, garantendo flessibilità in fase di installazione e funzionamento. Progettato per l'installazione verticale, è ideale per un'ampia gamma di configurazioni elettriche. È compatibile con armadi di larghezza 650 mm. Adatto a 8 moduli L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 400 mm e 500 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è Bianco Β 9003 e Conforme agli standard Β e REACh. Trattamento di elettroforesi e lastra di acciaio con polvere epossidica poliestere polimerizzata a caldo.

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

altezza

400 mm

Adatto per armadi di larghezza

650 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

8

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

2000 mm

Serie

PrismaSeT

Piastra frontale pretranciata acciaio bianco per protezione dispositivi controllo armadi PanelSeT P 8 moduli 400x500 mm