› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra frontale pretranciata acciaio bianco per protezione dispositivi controllo armadi PanelSeT P 650 mm 4 moduli

Cod. Rexel MGLVS03671
Cod. Produttore LVS03671
Cod. EAN 3606481866301

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Materiale: Acciaio
  • Dimensioni: 500x200 mm
  • Moduli verticali: 4 (50 mm)
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Finitura: Bucciato opaco
  • Protezione: Elettroforesi e polvere epossidica
  • Certificazioni: ASTA, IEC 61439-1/2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra frontale pretranciata per la protezione dei dispositivi di controllo adatta per gli armadi PanelSeT P. Compatibilità con commutazione della sorgente fissa del controllore BA/UA. Progettato per l'installazione orizzontale, è ideale per un'ampia gamma di configurazioni elettriche. È compatibile con armadi di larghezza 650 mm e con 4 moduli L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 200 mm e 500 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è Bianco Β 9003 e Conforme agli standard Β e REACh. Trattamento dell’elettroforesi e polvere epossidica di poliestere polimerizzata a caldo.

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

altezza

200 mm

Adatto per armadi di larghezza

650 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

4

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

2000 mm

Serie

PrismaSeT

Piastra frontale pretranciata acciaio bianco per protezione dispositivi controllo armadi PanelSeT P 650 mm 4 moduli