› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra frontale pretranciata acciaio bianco per protezione dispositivi controllo armadi PanelSeT 650 mm compatibile ComPact INS/INV 2000-2500 3P/4P

Cod. Rexel MGLVS03715
Cod. Produttore LVS03715
Cod. EAN 3606481872609

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Materiale: Acciaio
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Larghezza: 500 mm
  • Altezza: 500 mm
  • Numero moduli: 10 moduli verticali
  • Installazione: Verticale
  • Trattamento: Elettroforesi epossidica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra frontale pretranciata per la protezione dei dispositivi di controllo adatta per gli armadi PanelSeT P Compatibilità con dispositivi fissi ComPact INS/INV da 2000 a 2500 3P o 4P Supporta vari meccanismi di controllo, come una manovra rotativa frontale diretta, garantendo flessibilità in fase di installazione e funzionamento. Progettato per l'installazione orizzontale, è ideale per un'ampia gamma di configurazioni elettriche. È compatibile con armadi di larghezza 650 mm. Adatto a 10 moduli L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 500 mm e 500 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è Bianco Β 9003 e Conforme agli standard Β e REACh. Trattamento di elettroforesi e lastra di acciaio con polvere epossidica poliestere polimerizzata a caldo.

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

altezza

500 mm

Adatto per armadi di larghezza

650 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

10

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

2000 mm

Serie

PrismaSeT

Piastra frontale pretranciata acciaio bianco per protezione dispositivi controllo armadi PanelSeT 650 mm compatibile ComPact INS/INV 2000-2500 3P/4P