› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra frontale pretranciata acciaio bianco per protezione dispositivi controllo armadi elettrici PanelSeT P 650 mm compatibile NS630b 1000-1600 3P/4P estraibile

Cod. Rexel MGLVS03691
Cod. Produttore LVS03691
Cod. EAN 3606481866349

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio
  • Dimensioni: 500x400 mm
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Installazione: Verticale
  • Compatibilità: Compact NS630b-1600, Masterpact
  • Trattamento: Elettroforesi epossidica
  • Certificazioni: ASTA IEC 61439
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra frontale pretranciata per la protezione dei dispositivi di controllo adatta per gli armadi PanelSeT P. Compatibilità con ComPact NS630b ... 1000/1250/1600 3P o 4P estraibile e Masterpact: estraibile NT06 ... 10/12/16 3P o 4P estraibile. Supporta vari meccanismi di controllo come la manovra rotativa diretta frontale, la leva e il meccanismo motorizzato, garantendo flessibilità in installazione e funzionamento. Progettato per l'installazione verticale, è ideale per un'ampia gamma di configurazioni elettriche. È compatibile con armadi di larghezza 650 mm e con 8 moduli L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 400 mm e 500 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è Bianco Β 9003 e Conforme agli standard Β e REACh. Trattamento di elettroforesi e lastra di acciaio con polvere epossidica poliestere polimerizzata a caldo.

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

altezza

400 mm

Adatto per armadi di larghezza

650 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

8

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

2000 mm

Serie

PrismaSeT

Piastra frontale pretranciata acciaio bianco per protezione dispositivi controllo armadi elettrici PanelSeT P 650 mm compatibile NS630b 1000-1600 3P/4P estraibile