› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra frontale pretranciata acciaio bianco per armadi PanelSeT NS630 H 4 poli compatibile EasyPact CVS/EZC400/630

Cod. Rexel MGLVS03652
Cod. Produttore LVS03652
Cod. EAN 3606481872487

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio
  • Dimensioni: 500x250 mm
  • Posizione operativa: Orizzontale
  • Compatibilità: Easypact CVS/EZC 4P
  • Numero moduli: 5 moduli verticali
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Grado protezione: IP30
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra frontale pretranciata per la protezione dei dispositivi di controllo adatta per gli armadi PanelSeT P. Compatibilità con EasyPact CVS400/630 ed EZC400/630 4P fissi Supporta vari meccanismi di controllo come l'interruttore a leva, garantendo flessibilità in installazione e funzionamento. Progettato per l'installazione orizzontale, è ideale per un'ampia gamma di configurazioni elettriche. È compatibile con armadi di larghezza 650 mm e con 5 moduli L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 250 mm e 500 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è Bianco Β 9003 e Conforme agli standard Β e REACh. Trattamento di elettroforesi e lastra di acciaio con polvere epossidica poliestere polimerizzata a caldo.

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

altezza

250 mm

Adatto per armadi di larghezza

650 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

5

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

2000 mm

Serie

PrismaSeT

Piastra frontale pretranciata acciaio bianco per armadi PanelSeT NS630 H 4 poli compatibile EasyPact CVS/EZC400/630