› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra frontale pretranciata 3-4INS250 V acciaio bianco per armadi PanelSeT P controllo dispositivi elettrici

Cod. Rexel MGLVS03620
Cod. Produttore LVS03620
Cod. EAN 3606481872517

Informazioni principali

  • Tipo: piastra frontale tranciata
  • Compatibilità: Compact INS/INV250 3P-4P
  • Installazione: verticale diretta frontale
  • Dimensioni: 250x500 mm
  • Materiale: acciaio con trattamento epossidico
  • Colore: bianco RAL 9003
  • Moduli verticali: 5
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra frontale pretranciata per la protezione dei dispositivi di controllo adatta per gli armadi PanelSeT P. Compatibilità con interruttori-sezionatori fissi ComPacT INS/INV250 3P o 4P. Supporta vari meccanismi di controllo, come una manovra rotativa frontale diretta, garantendo flessibilità in fase di installazione e funzionamento. Progettato per l'installazione verticale, è ideale per un'ampia gamma di configurazioni elettriche. È compatibile con armadi di larghezza 650 mm e con 5 moduli L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 250 mm e 500 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è Bianco Β 9003 e Conforme agli standard Β e REACh. Trattamento di elettroforesi e lastra di acciaio con polvere epossidica poliestere polimerizzata a caldo.

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

altezza

250 mm

Adatto per armadi di larghezza

650 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

5

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

2000 mm

Serie

PrismaSeT

Piastra frontale pretranciata 3-4INS250 V acciaio bianco per armadi PanelSeT P controllo dispositivi elettrici