› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra frontale piena acciaio bianco 11 moduli 900 mm per armadi elettrici PrismaSeT G

Cod. Rexel MGLVS03861
Cod. Produttore LVS03861
Cod. EAN 3606481932945

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Materiale: Acciaio
  • Dimensioni: 750x550 mm
  • Moduli verticali: 11 (50 mm)
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Finitura: Opaco, bucciato
  • Protezione IP: IP30
  • Trattamento: Elettroforesi e polvere epossidica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra frontale piena per armadi a PrismaSeT G e a pavimento Compatibilità con quadri elettrici di distribuzione di dispositivi modulari PrismaSeT G È progettato per l'installazione orizzontale, per cui è ideale per un'ampia gamma di configurazioni elettriche. È compatibile con cabinet di larghezza di 850 mm con 11 moduli verticali L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 550 mm e 750 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è Bianco Β 9003 e Conforme agli standard Β e REACh. Trattamento dell’elettroforesi e polvere epossidica di poliestere polimerizzata a caldo.

Caratteristiche tecniche

larghezza

750 mm

altezza

550 mm

Adatto per armadi di larghezza

850 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

11

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

PrismaSeT

Piastra frontale piena acciaio bianco 11 moduli 900 mm per armadi elettrici PrismaSeT G