Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03817
Cod. Produttore
LVS03817
Cod. EAN
3606481873941

Informazioni di prodotto

Piastra frontale piena 9M L250

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra frontale piena 9M L250

larghezza totale per installazione in armadio

300 mm

numero di unità di altezza (UA)

9

larghezza

250 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

450 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Piastra frontale piena 9 moduli lunghezza 250 mm per installazioni elettriche

€ 67,69 x 1 pz.
(pz.)