Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03856
Cod. Produttore
LVS03856
Cod. EAN
3606481873989

Informazioni di prodotto

Piastra frontale piena 6M L850

Documentazione tecnica

Piastra frontale piena 6M L850

larghezza totale per installazione in armadio

850 mm

numero di unità di altezza (UA)

6

larghezza

750 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

300 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Piastra frontale piena 6 moduli lunghezza 850 mm per installazioni elettriche

€ 59,69 x 1 pz.
(pz.)