Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03813
Cod. Produttore
LVS03813
Cod. EAN
3606481873903

Informazioni di prodotto

Piastra frontale piena 3M L250

Documentazione tecnica

Piastra frontale piena 3M L250

altezza

150 mm

numero di unità di altezza (UA)

3

larghezza

250 mm

larghezza totale per installazione in armadio

300 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Serie

PrismaSeT

Produttore

Piastra frontale piena 3M modello L250 per installazioni elettriche

€ 30,75 x 1 pz.
(pz.)