› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra frontale piena 2 moduli 250 mm acciaio bianco per armadi PrismaSeT e quadri modulari

Cod. Rexel MGLVS03812
Cod. Produttore LVS03812
Cod. EAN 3606481873897

Informazioni principali

  • Tipo: Piastra frontale piana
  • Materiale: Acciaio
  • Finitura: Bucciato opaco
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Dimensioni: 250x100 mm
  • Moduli verticali: 2 (50 mm)
  • Norme: IEC 61439-1/2
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra frontale piena per armadi PrismaSeT P e armadi a PrismaSeT G e a pavimento Compatibilità con i quadri di distribuzione modulari È progettato per l'installazione orizzontale, per cui è ideale per un'ampia gamma di configurazioni elettriche. È compatibile con i passacavi per armadi larghi 300 mm e con 2 moduli verticali L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 100 mm e 250 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è Bianco Β 9003 e Conforme agli standard Β e REACh. Trattamento dell’elettroforesi e polvere epossidica di poliestere polimerizzata a caldo.

Caratteristiche tecniche

larghezza

250 mm

altezza

100 mm

Adatto per armadi di larghezza

300 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

2

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

PrismaSeT

Piastra frontale piena 2 moduli 250 mm acciaio bianco per armadi PrismaSeT e quadri modulari