Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03851
Cod. Produttore
LVS03851
Cod. EAN
3606481873958

Informazioni di prodotto

Piastra frontale piena 1M L850

Documentazione tecnica

Piastra frontale piena 1M L850

larghezza totale per installazione in armadio

850 mm

numero di unità di altezza (UA)

1

larghezza

750 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

50 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Piastra frontale piena 1 modulo L850 compatibile impianti elettrici

€ 31,49 x 1 pz.
(pz.)