› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra frontale piena 1 modulo 250 mm acciaio bianco per armadi elettrici PrismaSeT

Cod. Rexel MGLVS03811
Cod. Produttore LVS03811
Cod. EAN 3606481873880

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Materiale: Acciaio
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Larghezza: 250 mm
  • Altezza: 50 mm
  • Numero moduli verticali: 1
  • Finitura superficie: Bucciato opaco
  • Certificazioni: ASTA, RoHS compliant

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra frontale piena per armadi PrismaSeT P e armadi a PrismaSeT G e a pavimento Compatibilità con i quadri di distribuzione modulari È progettato per l'installazione orizzontale, per cui è ideale per un'ampia gamma di configurazioni elettriche. È compatibile con i passacavi per armadi larghi 300 mm e 1 modulo verticale L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 50 mm e 250 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è Bianco Β 9003 e Conforme agli standard Β e REACh. Trattamento dell’elettroforesi e polvere epossidica di poliestere polimerizzata a caldo.

Caratteristiche tecniche

larghezza

250 mm

altezza

50 mm

Adatto per armadi di larghezza

300 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

1

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

PrismaSeT

Piastra frontale piena 1 modulo 250 mm acciaio bianco per armadi elettrici PrismaSeT
€ 21,28 x 1 pz.