› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra frontale NSX400/630 V L250 acciaio bianco per armadi PrismaSeT e ComPact plug-in/fisso

Cod. Rexel MGLVS03283
Cod. Produttore LVS03283
Cod. EAN 3606481873316

Informazioni principali

  • Compatibilità: NSX400/630 3P/4P
  • Installazione: Verticale
  • Materiale: Acciaio
  • Finitura: Bucciato opaco
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Dimensioni: 600x300 mm
  • Moduli verticali: 12
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra frontale con dispositivi di controllo protettivi preforati per vani PrismaSeT P e armadi a PrismaSeT G e a pavimento Compatibilità con ComPact NSX400/630 3P o 4P plug-in/fisso e EasyPact CVS400/630 3P o 4P Supporta vari meccanismi di controllo come la manovra rotativa diretta frontale, la leva e il meccanismo motorizzato, garantendo flessibilità in installazione e funzionamento. Sono progettati per l'installazione orizzontale, senza protezione differenziale, per cui rappresentano la soluzione ideale per una vasta gamma di configurazioni elettriche. È compatibile con armadi di larghezza 300 mm e con 12 moduli verticali L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 600 mm e 300 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è Bianco Β 9003 e Conforme agli standard Β e REACh. Trattamento di elettroforesi e lastra di acciaio con polvere epossidica poliestere polimerizzata a caldo.

Caratteristiche tecniche

larghezza

250 mm

altezza

600 mm

Adatto per armadi di larghezza

300 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

12

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

PrismaSeT

Piastra frontale NSX400/630 V L250 acciaio bianco per armadi PrismaSeT e ComPact plug-in/fisso