Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03275
Cod. Produttore
LVS03275
Cod. EAN
3606481873248

Informazioni di prodotto

Piastra frontale NSX400/630 V

Documentazione tecnica

Piastra frontale NSX400/630 V

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

numero di unità di altezza (UA)

9

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

450 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Piastra frontale NSX400/630 V per quadri elettrici protezione e comando

€ 61,72 x 1 pz.
(pz.)