Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03253
Cod. Produttore
LVS03253
Cod. EAN
3606481873033

Informazioni di prodotto

Piastra frontale NSX100/250 V fisso L250

Documentazione tecnica

Piastra frontale NSX100/250 V fisso L250

altezza

450 mm

numero di unità di altezza (UA)

9

larghezza

250 mm

larghezza totale per installazione in armadio

300 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Serie

PrismaSeT

Produttore

Piastra frontale NSX100/250 V fisso L250