Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03701
Cod. Produttore
LVS03701
Cod. EAN
3606481866400

Informazioni di prodotto

Piastra frontale NS1600 V fisso telec.

Documentazione tecnica

Piastra frontale NS1600 V fisso telec.

altezza

350 mm

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

numero di unità di altezza (UA)

7

larghezza

500 mm

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Serie

PrismaSeT

Produttore

Piastra frontale NS1600 V fisso telec.