Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03687
Cod. Produttore
LVS03687
Cod. EAN
3606481866318

Informazioni di prodotto

Piastra frontale NS1600 H fis/dir-rot 4P

Documentazione tecnica

Piastra frontale NS1600 H fis/dir-rot 4P

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

numero di unità di altezza (UA)

7

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

350 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Piastra frontale NS1600 H fissaggio diretto rotazione 4 poli per quadro elettrico

€ 137,19 x 1 pz.
(pz.)